NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55298865
品番
ZSPL20M2.5RX200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):20●ピッチ(mm):2.5●等級:REG P3●食付(P):2.5●全長(mm):200●ネジ長(mm):32.6●溝数:4●シャンク径(mm):15.0●首下長(mm):55.0●首径(mm):17.15
アズワン品番
65-5748-58