NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):10●ピッチ(mm):1●等級:REG P2●食付(P):2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):12.4●溝数:3●シャンク径(mm):7.0●首下長(mm):27.0●首径(mm):8.75
注文コード
55298935
品番
ZSPL10M1RX100
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):10●ピッチ(mm):1●等級:REG P2●食付(P):2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):12.4●溝数:3●シャンク径(mm):7.0●首下長(mm):27.0●首径(mm):8.75
アズワン品番
65-5748-19