NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルロングM ZSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55299014
品番
ZSPL10M1.5R+2X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,910
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):10●ピッチ(mm):1.5●等級:REG+2 P4●食付(P):2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):18.9●溝数:3●シャンク径(mm):7.0●首下長(mm):36.5●首径(mm):8.25
アズワン品番
65-5748-11