NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントM ZPOシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):16●ピッチ(mm):2●等級:REG+1 P5●食付(P):5●全長(mm):95●ネジ長(mm):32.0●溝数:3●シャンク径(mm):12.5
注文コード
55299075
品番
ZPO16M2R+1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):16●ピッチ(mm):2●等級:REG+1 P5●食付(P):5●全長(mm):95●ネジ長(mm):32.0●溝数:3●シャンク径(mm):12.5
アズワン品番
65-5749-63