NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントM ZPOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55299100
品番
ZPO22M1.5R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●径(mm):22●ピッチ(mm):1.5●等級:REG+1 P4●食付(P):5●全長(mm):115●ネジ長(mm):28.0●溝数:3●シャンク径(mm):17.0
アズワン品番
65-5749-70