HyperZポイントM ZPOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55299127 品番ZPO14M1.5R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●径(mm):14●ピッチ(mm):1.5●等級:REG+1 P4●食付(P):5●全長(mm):88●ネジ長(mm):28.0●溝数:3●シャンク径(mm):10.5 アズワン品番65-5749-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする