NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントSUS用 ZPO-SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:M18X2.5●等級:REG P4●食付(P):5●全長(mm):100●ねじ長(mm):37.5●溝数:3●シャンク径(Φ):14●首下長さ(mm):55●首径(Φ):15.15●形式:2
注文コード
55299170
品番
ZPO-SUS18M2.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
仕様
●呼び:M18X2.5●等級:REG P4●食付(P):5●全長(mm):100●ねじ長(mm):37.5●溝数:3●シャンク径(Φ):14●首下長さ(mm):55●首径(Φ):15.15●形式:2
アズワン品番
65-5751-27