NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントSUS用 ZPO-SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55299240
品番
ZPO-SUS8M1.25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,660
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
仕様
●呼び:M8X1.25●等級:REG P3●食付(P):5●全長(mm):70●ねじ長(mm):22.0●溝数:3●シャンク径(Φ):6.2●形式:2
アズワン品番
65-5751-12