NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントSUS用 ZPO-SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:M20X2.5●等級:REG P4●食付(P):5●全長(mm):105●ねじ長(mm):37.5●溝数:3●シャンク径(Φ):15●首下長さ(mm):44●首径(Φ):17.15●形式:2
注文コード
55299276
品番
ZPO-SUS20M2.5R
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
仕様
●呼び:M20X2.5●等級:REG P4●食付(P):5●全長(mm):105●ねじ長(mm):37.5●溝数:3●シャンク径(Φ):15●首下長さ(mm):44●首径(Φ):17.15●形式:2
アズワン品番
65-5751-29