HyperZポイントSUS用 ZPO-SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55299355 品番ZPO-SUS14M1.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです

仕様●呼び:M14X1.5●等級:REG P3●食付(P):5●全長(mm):88●ねじ長(mm):28.0●溝数:3●シャンク径(Φ):10.5●首下長さ(mm):40●首径(Φ):12.25●形式:2 アズワン品番65-5751-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする