NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントSUS用 ZPO-SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55299364
品番
ZPO-SUS24M3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,300
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
仕様
●呼び:M24X3●等級:REG P4●食付(P):5●全長(mm):120●ねじ長(mm):45.0●溝数:3●シャンク径(Φ):19●首下長さ(mm):63●首径(Φ):20.65●形式:2
アズワン品番
65-5751-33