NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルSUS用 ZSP-SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:M14X2●等級:REG P4●食付(P):2.5●全長(mm):88●ねじ長(mm):25.9●溝数:3●シャンク径(mm):10.5●首下長さ(mm):46●首径(mm):11.65
注文コード
55299468
品番
ZSP-SUS14M2R
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な汎用タップです。
仕様
●呼び:M14X2●等級:REG P4●食付(P):2.5●全長(mm):88●ねじ長(mm):25.9●溝数:3●シャンク径(mm):10.5●首下長さ(mm):46●首径(mm):11.65
アズワン品番
65-5751-35