ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Breathable Rolls, Non-Sterile BMF-RSMB-2シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×2巻)
注文コード
55299705
品番
BMF-RSMB-2
参考基準価格(税別)
¥95,200
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
SureSeal Breathable Rolls Films
培養用
50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃〜80℃●カラーコード:レッド
アズワン品番
65-3811-39