ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Breathable Starter Kit BMF-SM-KIT-BSシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4式)
注文コード
55299739
品番
BMF-SM-KIT-BS
参考基準価格(税別)
¥144,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
SureSeal Breathable Starter Kit
培養用
50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
便利なディスペンサー付
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃〜80℃●カラーコード:レッド
アズワン品番
65-3811-49