ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal ColorDot, Assorted BMF-SP-IDA-10シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×50枚)
注文コード
55299757
品番
BMF-SP-IDA-10
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
SureSeal ColorDot Sealing Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用プレートを識別しやすくするためカラードット付
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:アソート(グリーン・ラベンダー・オレンジ・レッド・ブルー)●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-57