ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal ColorDot, Blue BMF-SP-IDB-100シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
55299775
品番
BMF-SP-IDB-100
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SureSeal ColorDot Sealing Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用プレートを識別しやすくするためカラードット付
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:ブルー●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-58