SureSeal ColorDot, Orange BMF-SP-IDO-100シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード55299827 品番BMF-SP-IDO-100
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SealPlate(R) Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用、短期間保存に最適
滅菌済

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:オレンジ●温度耐性:-40℃〜120℃ アズワン品番65-3811-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする