ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal ColorDot, Orange BMF-SP-IDO-100シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
55299836
品番
BMF-SP-IDO-100
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
SureSeal Pierceable Sealing Films, Sterile
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用に厚さ25μmと薄く、透明度が高い
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:オレンジ●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-65