SureSeal ColorDot, Red BMF-SP-IDR-100シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード55299845 品番BMF-SP-IDR-100
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

SureSeal Thermal MAX Sealing Films
ThermalSeal(R)より優れた接着性と蒸発の低減を実現
長めのタブにより、プレートへの脱着が容易
PCRプレート用シーリングフィルム
未滅菌

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:レッド●温度耐性:-40℃〜120℃ アズワン品番65-3811-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする