ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal ColorDot, Red BMF-SP-IDR-100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
55299854
品番
BMF-SP-IDR-100
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SureSeal Thermal Strips Sealing Films
プレートの8ウェルを2列ごとにシーリングが可能
両端のタブにより、容易にシールをはがせます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:レッド●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-66