ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Pierceable, Sterile BMF-STR-THIN-PLTシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
55299888
品番
BMF-STR-THIN-PLT
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt Sealing Films
リアルタイムPCR用プレートシール
リムのあるプレートにも使用可能
透明度が高い
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x141.0mm●シール厚:25μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-75