ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Thermal Strips BMF-TS-2x8-50シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×200枚)
注文コード
55299915
品番
BMF-TS-2x8-50
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
SureSeal White Sealing Films
白色マイクロプレート用シール
用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x97.3mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-79