96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート ロープロファイル Light Cycler クリア BMSC0200349シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×10枚) 注文コード55301796 品番BMSC0200349
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

4-Way フリッパーラック 50mlチューブx8本
収容本数:Φ20mmチューブx20本
1.5ml/2.0mlチューブx40本
5ml/15mlチューブx24本
50mlチューブx8本
さまざまなチューブに使用可能
超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
超肉薄で均一なウェルは適した熱伝導率による高い反応効率を保証。

仕様●切れ込み:H12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする