GYROZEN
GYROZENの 分溜・分離・抽出・ろ過
GYROZENの 遠心機(遠心分離器)
GRS-S-50-4用バケット GLBシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
55303370
品番
GLB-c50-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
GRS-S-50-4用 スイングローター対応バケット。
仕様
●収容本数:1本●サイズ:Φ29.5×91.5mm●ラジアス:150.9mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,700xg●適合チューブの長さ(最大):125mm●チューブ容量:50mlコニカルチューブ●バケット収容本数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます
アズワン品番
65-3832-71
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます