仕様●収容本数:1本●サイズ:Φ30.5×87mm●ラジアス:150.9mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,700xg●適合チューブの長さ(最大):125mm●※仕様は予告なく変更する場合がございます。●チューブ容量:15ml●▼アダプター品番:GAS-u15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17.3×87mm●チューブ容量:15ml、コニカル●▼アダプター品番:GAS-u15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ29.5×17.5mm●チューブ容量:50ml、コニカル●▼アダプター品番:GAS-c50(50)●チューブ容量:50ml
アズワン品番65-3832-61