1248/1248R/1580/1580R用アングルローター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード55303388 品番GRF-G-m2.0-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫
100μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能
電子滅菌済
GYROZEN 多目的高速遠心機 1248/1248R/1580/1580R用ローター。アングルローター。

仕様●収容本数:1.5/2.0ml×30本●傾斜:45°●口径サイズ:Φ11.1mm●適合チューブの長さ(最大):52mm●※仕様は予告なく変更する場合がございます。●チューブ容量:0.2ml●▼アダプター品番:GAS-m0.2(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ6.5×23mm79mm15,000rpm●▼最大遠心力(1580/1580R):19,872xg●▼最大回転数(1248/1248R):12,000rpm●▼最大遠心力(1248/1248R):12,718xg●チューブ容量:0.5ml●▼アダプター品番:GAS-m0.5(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ8×31mm●▼ラジアス:86mm●▼最大回転数(1580/1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580/1580R):21,633xg●▼最大回転数(1248/1248R):12,000rpm●▼最大遠心力(1248/1248R):13,835xg●チューブ容量:1.5/2.0ml●▼アダプター品番:ー●▼アダプター口径サイズ:ー●▼ラジアス:96.4mm15,000rpm●▼最大遠心力(1580/1580R):24,249xg●▼最大回転数(1248/1248R):12,000rpm●▼最大遠心力(1248/1248R):15,520xg アズワン品番65-3833-03
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする