USB充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55312575 品番ACA-IP68
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。
日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。

用途タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器 ブラック 質量(g)480 コード長さ(m)1 コネクタ形状入力:USB A(メス) 出力電流(A)最大20、1ポート:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×106×35 USBポート数10 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする