スタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313485 品番PDA-STN35S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。
薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。
角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。
アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。
シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。
本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。

用途角度を無段階で調整できて持ち運びに便利な薄型のタブレット用アルミスタンド 材質アルミ、シリコン シルバー 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×18×123 対応機種各社ノートパソコン、タブレット、11インチiPad Pro 2020/2018

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする