家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。 キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。 90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 100V〜240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。