MIW25-25D-M9NWVL エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW25 SMC 55314463

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9NWV フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ) 注文コード55314463 品番MIW25-25D-M9NWVL
参考基準価格(税別)¥42,020 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はオートスイッチ種類・フィンガオプション・スクレーパなど29種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)25 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9NWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする