スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55314499 品番CR-LASTIP32
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。
機器本体を鍵付きボックスに収納します。
高さを可変することができ、任意の位置で固定させることができます。
ボックスは角度調整可能です。
縦、横どちらかでの設置が可能です。
台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。

用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。 付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット 材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ 質量(kg)4.4 ブラック 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×346×655〜1100 対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017 適合メーカーApple 総耐荷重(kg)1.5
注意
※台座は軽いため、必ず床に固定させて使用してください。
※iPadにケースなどを取付けた場合はボックスに収納できません。
※フィルム貼り付けた状態で搭載が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする