仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SA834VC●撮影範囲:水平画角/104°〜32°、垂直画角/77°〜24°●有効画素数:207万画素●撮像素子:1/2.8 インチ2.1Mega Pixels SONY CMOS●電源:DC12V●カメラサイズ:75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●カメラ重量:530g(ブラケット含む)●付属品:ACアダプタ、取付金具●走査方式:プログレッシブスキャン方式●記録媒体:別売りAHD録画装置(EA864CD-231)●最低照度:0.000005 LUX/F0.98●レンズ:f2.7〜13.5mm●デイ&ナイト:カラー/ 白黒/ 自動/ 外部選択(IR なし)●電子感度アップ:自動( 最大×2〜×32 選定可)/ OFF 選択●WDR:低/ 中/ 高●UTC制御:可(DVR)●消費電流:通常90mA(MAX120mA)●使用温湿度範囲:-30℃〜+45℃/80%RH以下●対応ビデオレコーダー:EA864CD-231、-201E●屋内外用(IP66)●ADH規格
アズワン品番65-3894-28