防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314606 品番EA864CD-624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,330
販売価格(税別)
40,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
映像出力:AHD/出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25fps)/1080p(30/25fps)CVBS/出力/1.0vp-p/75Ω、BNC(※映像出力切替はOSDメニューにて設定します)。

仕様●メーカー:NSK●型番:NS-AH5M572VIC●撮影範囲:水平画角/104°〜32°、垂直画角/77°〜24°●有効画素数:504万画素●赤外線照射距離:20m●撮像素子:1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor●電源:DC12V●カメラサイズ:Φ145.5×109(H)mm●カメラ重量:682g●付属品:ACアダプタ、取付金具●照射角:80°●走査方式:プログレッシブスキャン方式●記録媒体:別売りAHD録画装置(EA864CD-231)●最低照度:0Lux(IR/ON)●レンズ:f2.7〜13.5mm/F1.3●デイ&ナイト:カラー/ 白黒/ 自動/ 外部選択、IRカットフィルター●WDR:ON/OFF選択●UTC制御:可(DVR)●消費電力:通常/130mA IR時/300mA(MAX430mA)●使用温湿度範囲:-30℃〜+40℃/80%RH以下●対応ビデオレコーダー:EA864CD-231、-201E●屋内外用(IP66)●ADH規格 アズワン品番65-3894-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする