エスコ
エスコの ラップ・消耗品・食品包材
エスコの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
エスコの ラップ
クレラップ(業務用) EA944CTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:220mm×50m●材質:ポリ塩化ビニリデン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-60℃
注文コード
55315674
品番
EA944CT-62
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:220mm×50m●材質:ポリ塩化ビニリデン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-60℃
アズワン品番
65-3898-34