クレラップ(業務用) EA944CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:300mm×50m●材質:ポリ塩化ビニリデン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-60℃ 注文コード55315699 品番EA944CT-63
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:300mm×50m●材質:ポリ塩化ビニリデン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-60℃ アズワン品番65-3898-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする