ソフトアブソーバー 白

商品レビューを投稿する
53日以内出荷 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55316863 品番 L-623-1
参考基準価格(税別)¥575 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

使用温度範囲:5〜40℃
ピストンロッド復帰力:6N{0.6kgf}以下

最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.5(0.15) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外部ストッパーと併用にてご使用下さい。
※製品取り付け部の強度は十分に確保して下さい。
※2本以上の並列使用も可能です。
※液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
※ソフトアブソーバーには下記以上の偏荷重がかからない様にして下さい。
※L-623…許容偏角度:±2.5度以内
※ソフトアブソーバーのピストンロッドを引っ張らないで下さい。(ソフトアブソーバーの中に空気が入ってしまい、無効ストローク、異音、その他破損の原因となります。)
※ピストンロッドの押し込み時間と復帰時間の差が大きい場合、耐久性に影響を及ぼす可能性がありますので、実機にて十分にご確認の上、ご使用願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする