DIAFILシリンジフィルター直径 Φ15mm 滅菌 50pc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 55318106 品番 5121438D
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです
外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります
ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします
熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します
挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです
外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます
滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します
手の汚れがゲージに付着いたしません

仕様●フィルター材質:NY(ナイロン)●フィルター孔径:0.2μm●フィルター直径:Φ15mm●ハウジング材質:PP(ポリプロピレン)●有効ろ過面積:1.77cm2●残液量:25μl●耐圧:7 bar●滅菌:γ線滅菌済●接続入口:メス型ルアーロック●接続出口:ミニチップ●入数:1箱(50個入) アズワン品番65-3906-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする