GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの シリンジフィルター
DIAFILシリンジフィルター直径 Φ25mm 滅菌 50pc
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
55318237
品番
5124108D
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
仕様
●フィルター材質:RC(再生セルロース)●フィルター孔径:0.45μm●フィルター直径:Φ25mm●ハウジング材質:PP(ポリプロピレン)/オーバーモールド成型●有効ろ過面積:4.9cm2●残液量:65μl●耐圧:7 bar●滅菌:γ線滅菌済●接続入口:メス型ルアーロック●接続出口:オス型ルアースリップ●入数:1箱(50個入)
アズワン品番
65-3906-31