曜日別特売
ラ-GLB730D クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨ 55319986

 

ラ-GLB730D クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨ 55319986
ラ-GLB730D クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨ 55319986
ラ-GLB730D クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨ 55319986
ラ-GLB730D クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨ 55319986
ラ-GLB730D クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨ 55319986
ラ-GLB730D クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨ 55319986
ラ-GLB730D クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨ 55319986

クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1冊(25枚)
ブラック
ポケット数25
内容量1冊(25枚)注文コード55319986品番ラ-GLB730D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブック2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具。中紙なし。エンボス仕上げPPポケット

ブラックサイズA4質量(g)463寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×35×312ポケット数25最大収納枚数(枚)約450グリーン購入法適合
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする