X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード55320476 品番2608619259
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

X-LOCK 研削砥石。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。

用途鉄、非鉄金属の研削作業 粒度#30 厚さ(mm)6 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 適合材
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55320476
2023-02-16
用途:
溶接ビード除去、溶断面のならし
製造業

研磨面は良好で、改善点は特には有りません。Xロックは脱着は容易で、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする