コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 請求書用紙
請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B5・タテ型 5冊パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(40組×5冊)
注文コード
55322716
品番
33Kウ-302NX5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズ
B5
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×182×35
行数
20行
用紙サイズ
B5