コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの デスクマット
コクヨの 既製デスクマット
R2デスクマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55323057
品番
R2マ-1007NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
上敷きに:PVC-P(透明)、下敷きに発泡PEを使用したデスクマットです。
材質
上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
上敷き:1.0、下敷き:1.0
色
上敷き:透明、下敷き:グリーン
質量(g)
920
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
987×687
繰り返し・詰め替え
対応