コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの デスクマット
コクヨの 既製デスクマット
R2デスクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1047×717
注文コード
55323066
品番
R2マ-1015NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上敷きに:PVC-P(透明)、下敷きに発泡PEを使用したデスクマットです。
材質
上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
上敷き:1.0、下敷き:1.0
色
上敷き:透明、下敷き:グリーン
質量(g)
1000
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1047×717
繰り返し・詰め替え
対応