プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55327214 品番 RHDMM2MPW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適
柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル
用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換
仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ホワイト ケーブル長(m)2 用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続 質量(g)52 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス AWG30 プラグ金メッキ 最大解像度4K 60Hz(3840×2160) 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプ高耐久 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする