0.5mL PCRチューブ フラットキャップ付き PCR-05シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(10パック×1000個) 注文コード55340436 品番PCR-05-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Axygen(R) 0.5mLポリプロピレン製薄壁PCRチューブ(フラットキャップ付き)は標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されており、様々なカラーをご用意しています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。

仕様●パック入数:1000/パック●ケース入数:10000/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.5mL●底の形状:コニカル●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:アソート アズワン品番65-3963-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする