MLUB40-125DM-F ロック付プレートシリンダ  MLUB4 SMC 55377953

ロック付プレートシリンダ MLUB4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ロックアップの方向(F) 前進方向ロックロッド先端ねじ(M) おねじストローク(mm)125注文コード55377953品番MLUB40-125DM-F
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロックストローク(mm)125ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする