曜日別特売
MLUG32-200D-B ロック付プレートシリンダ  MLUG3 SMC 55378093

ロック付プレートシリンダ MLUG3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55378093品番MLUG32-200D-B
参考基準価格(税別)¥33,440販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする