MQMLG25H-75D 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLG SMC 55383596

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55383596 品番 MQMLG25H-75D
参考基準価格(税別)¥25,740 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式(D)複動式 形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(-)Rc ファンクション(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする