MTS32-25M-M9NLS プレシジョンシリンダ MTS32 SMC 55407292

プレシジョンシリンダ MTS32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類M9N 注文コード55407292 品番MTS32-25M-M9NLS
参考基準価格(税別)¥31,460 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など41種類から選べます 他の種類を見る

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式複動 リード線(m)(L)3 ポートねじの種類(-)Rc ロッド先端ねじ(M)ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(S)1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする