SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
プレシジョンシリンダ MTS32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
55407441
品番
MTS32TF-200
参考基準価格(税別)
¥40,040
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF)G
ロッド先端ねじ
(-)ロッド先端めねじ(標準)
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード